【パーツ対応表あり】
しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー!
常用吐出圧力8.5Mpa/最大吐出圧力12.8Mpa
◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力8.5Mpa」
◆ 2つの水流で汚れを落とす!
ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす!
広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄!
◆フォームタンクに洗浄液を入れると、洗浄液が泡状になって噴射されます。
◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減
◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル
◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース
◆ 長時間使える、水道直結式
◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。