曜日別特売
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290

 

VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290
VPF-M60 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ 48384290

真空パック機 ロール内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48384290品番VPF-M60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。

付属品電源コードセット、容器用チューブ仕様(脱気力)最大60kPa材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーンチャコールグレー質量(g)1400奥行(mm)150電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×高さH)(mm)389×83コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)150寸法(cm)【容器用チューブ】約65シール可能幅(mm)最大280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする