ダニクリン 防ダニ対策スプレー 業務用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48384780 品番4L+250mL本体(除菌タイプ)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サラッと乾くスプレータイプのダニ忌避剤。後から生まれてくるダニにも効果を発揮しダニを減らします。シーツなどお洗濯するものは、お洗濯2-3回程度、タタミやカーペットなら約1か月効果が持続。
殺虫成分不使用だから赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。日本アトピー協会の推奨品。

用途ベッド、ふとん、ソファ、カーペット、ぬいぐるみ、クッションに。防ダニ対策/スプレー/忌避/無香料/ダニ対策/本体/防ダニスプレー/ダニ忌避剤/ダニをよせつけない/布団/寝具/マットレス/カーペット/畳 セット内容本体(250ml)×1、業務用(4L)×1 タイプお洗濯2〜3回程度、タタミやカーペットなら約1か月 効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48384780 4L+250mL本体(除菌タイプ) 62341914 A-BO-2800-000 ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付) UYEKI ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付) UYEKI 1個(4L) 11,900 税込13,090 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする