にぎりっち

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48385008 品番EXG122P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「握力強化」「運動不足解消」「血圧対策」「ロコモ(加齢による筋力等の低下)対策」「リハビリ」などに。
テレビを見ながら、音楽を聴きながら…など、「ながら運動」にぴったり。どこでも手軽に楽しみながら運動できるアイテム。
指の形に合わせた縦長のくぼみが入った形。力が入りやすいので、ケガの後のリハビリにも最適。

用途握力強化、運動不足解消、血圧対策、ロコモ(加齢による筋力等の低下)対策、リハビリなどに。手/指/にぎる/ストレス解消 材質TPR(熱可塑性ゴム) ピンク 質量(g)約90 タイプソフト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×6.2×2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48385008 EXG122P 48385017 EXG122D にぎりっち アルインコ にぎりっち アルインコ 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする