フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 電源ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
注文コード
48386924
品番
1408810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シリーズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
4-Pin Male M12
コネクタB
4-Pin Female M12
長さ(m)
5
許容電流(A)
12
シース色
グレー
許容電圧(V)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応