曜日別特売
2805083 Phoenix Contact 同軸 変換アダプタ フエニックス・コンタクト 48387116

Phoenix Contact 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
インピーダンス(Ω)75
内容量1個注文コード48387116品番2805083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
アダプタタイプ
BNC
アダプタタイプA
BNC
インピーダンス(Ω)
75
ボディ向き
ストレート
動作周波数(MHz)
0 → 3GHz
長さ(mm)
42.5
仕様
BNC Adaptor DIN Rail Mounting. Suitable for both 'Top Hat' and 'G' rail mounting, allowing accurate and clear wiring, particularly in large systems. The insulated housing eliminates the danger of accidental contact between the coax shield and ground, the double deck version giving a higher density of wiring.
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする