Phoenix Contact 配線用遮断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 定格電流(A)0.25 注文コード48387229 品番0712123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)0.25 定格電圧(V)250AC、65DC 仕様熱回路ブレーカ. ねじ式ヒューズ端子台UK 6-FSI/C、スプリングケージヒューズ端子台ST 4-FSI/Cに接続又は取り外し可能な小型の熱回路ブレーカ. 基本端子台としてねじ接続 / スプリングケージ接続のタイプが使用されます 再クローズ可能な熱回路ブレーカは9段階の公称電流レベル(0.25 → 10 A範囲)に対応します 小型設計 内蔵スイッチ機能によって即座の再クローズが可能になり、システムの可用性が確保されます 幅(mm)8.2 種類ヒューズホルダ 極数1 シリーズTCP 0.25A 範囲- リード線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする