フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
Phoenix Contact 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2
注文コード
48387256
品番
2800848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
50DC
仕様
熱磁気ブレーカ. Phoenix Contact熱磁気回路ブレーカ製品は、小型設計のうえ、公称電流レベルが精密です。 情報 / 通信技術、プロセス制御への応用に最適です。 SFB技術(選択的ヒューズ遮断)を採用しているため、この回路ブレーカは幅広い用途に使用できます。
幅(mm)
12.3
種類
ヒューズホルダ
極数
1
シリーズ
CB TM1 2A M1 P
範囲
TRABTECH
リード線
無