フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
Phoenix Contact 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48387265
品番
2800916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
24DC
仕様
電子ブレーカ
幅(mm)
12.3
種類
ヒューズホルダ
極数
1
シリーズ
CB E1
範囲
TRABTECH
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応