フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
Phoenix Contact 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
6
注文コード
48387326
品番
2800905
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
定格電流・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
24DC
仕様
電子ブレーカ
幅(mm)
12.3
種類
ヒューズホルダ
極数
1
シリーズ
CB E1
範囲
TRABTECH
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応