※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)2.38
ブレーカ記号MS
注文コード48388088
品番CCMT060208-MS MP9025
参考基準価格(税別)¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ブレーカ記号など14種類から選べます
他の種類を見る
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。