フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 1013261 ケーブルマーカー クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
48388473
品番
1013261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
耐久性のある火炎
材質
PVC
色
クリア
容量
200
使用温度範囲
-50 → +80℃
固定方法
プッシュオン
動作温度(℃)
-50、+80
RoHS指令(10物質対応)
対応