フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
注文コード
48388909
品番
1411638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
許容電流(A)
16
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
230