※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バスシステムケーブルアセンブリ、M12 Speedcon - フリーエンド. Speedcon M12バスシステムコネクタケーブルアセンブリ製品、アングルM12コネクタ - フリーエンドコネクタ Aコード式で、CANopen及びDeviceNetシステムと互換、M12 5極コネクタ、多数の用途に適合するさまざまな長さのPVCグレーシールドケーブル付き. 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ IP67等級、かん合時 注文コード48388945 品番1430145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様バスシステムケーブルアセンブリ、M12 Speedcon - フリーエンド. Speedcon M12バスシステムコネクタケーブルアセンブリ製品、アングルM12コネクタ - フリーエンドコネクタ Aコード式で、CANopen及びDeviceNetシステムと互換、M12 5極コネクタ、多数の用途に適合するさまざまな長さのPVCグレーシールドケーブル付き. 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ IP67等級、かん合時 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAM12 コネクタB未処理終端 コネクタAジェンダーソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする