内容量1個
長さ(mm)500
仕様Phoenix Contact SコードM12埋込型電源コネクタ、フリーエンド. 0.5メートルのPPリッツ線ケーブル(フリーエンド)とニッケルめっきCuZn合金のコネクタボディを備えたPhoenix Contact 4極SコードM12電源プラグ / ソケット埋込型パネルコネクタケーブルアセンブリは、かん合時にIP67等級の高度な環境保護レベルを持つ耐久性の高いM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12埋込型プラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリは、630 V acで12 Aの定格電流と定格電圧を持ちます。. 定格電流 12 A、630 V ac カテゴリIIIサージ保護 かん合時IP67等級 使用温度範囲 -25 → +85 ℃ 導体断面 4 x 1.5 mm 2 ワイヤの色 黒 x 3、緑 / 黄
注文コード48389399
品番1424133