※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.2
厚さ(mm)2.38
ブレーカ記号FS
注文コード48389847
品番CCGT060202M-FS MP9025
参考基準価格(税別)¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ブレーカ記号など10種類から選べます
他の種類を見る
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。