仕様UL、cUL、cULus、GOS. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-M12、PURケーブル. M12-M12コネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
長さ(m)10
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
コンタクト数4
シース色黒
断面積(mm2)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートM12
コネクタBストレートM12