フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:黒●断面積:0.14 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ アクチュエータケーブル 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け
注文コード
48389943
品番
1669822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:黒●断面積:0.14 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ アクチュエータケーブル 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応