Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●GOST、UL認定. IEC 61076-2-101. Phoenix ContactのAコード式M12埋込型センサ / アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ、フリーエンド. Phoenix Contactの4種及び5種のAコード式埋込型センサ / アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ(ステンレス鋼製)には、PG9留めねじ山が付属しており、TPEリッツフリーエンドケーブルの長さは0.5 mです。M12 Aコード式プラグ / ソケットコネクタのワイヤの色には黒、茶、青、白、及びグレーがあります。等級はIP69Kで、動作温度の範囲は幅広く、M12 Aコード式コネクタを使用する多くの用途に最適です。. ワイヤの色 黒、茶、青、白、グレー 等級 IP69K リッツケーブルのフリーエンドまでの長さ 0.5 m 注文コード48390013 品番1699863
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●GOST、UL認定. IEC 61076-2-101. Phoenix ContactのAコード式M12埋込型センサ / アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ、フリーエンド. Phoenix Contactの4種及び5種のAコード式埋込型センサ / アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ(ステンレス鋼製)には、PG9留めねじ山が付属しており、TPEリッツフリーエンドケーブルの長さは0.5 mです。M12 Aコード式プラグ / ソケットコネクタのワイヤの色には黒、茶、青、白、及びグレーがあります。等級はIP69Kで、動作温度の範囲は幅広く、M12 Aコード式コネクタを使用する多くの用途に最適です。. ワイヤの色 黒、茶、青、白、グレー 等級 IP69K リッツケーブルのフリーエンドまでの長さ 0.5 m RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする