※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CCGW03S102FS BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390118 NP-CCGW03S102FS BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390118 NP-CCGW03S102FS BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390118 NP-CCGW03S102FS BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390118 NP-CCGW03S102FS BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390118

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)1.39 注文コード48390118 品番NP-CCGW03S102FS BC8110
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はコーナー半径・厚さなど26種類から選べます 他の種類を見る

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途
連続切削 ─ 中断続切削
連続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形80° 厚さ(mm)1.39 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2 切刃長さ(mm)1.1 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ホーニングFS 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 等級記号G 内接円IC(mm)3.57

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする