Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:M12●長さ:1m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ / アクチュエータケーブル. Phoenix Contactの多用途センサ / アクチュエータケーブル製品は、産業環境での使用に最適です。 このセンサ / アクチュエータケーブルは、優れた侵入保護により安全な接続が可能で、正確かつ信頼性の高いデータ伝送が必要な場合に最適です。. PURハロゲンフリー黒色 3及び4ポジションで使用可能 導体の色 茶、白、青、黒 注文コード48390266 品番1698084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:M12●長さ:1m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ / アクチュエータケーブル. Phoenix Contactの多用途センサ / アクチュエータケーブル製品は、産業環境での使用に最適です。 このセンサ / アクチュエータケーブルは、優れた侵入保護により安全な接続が可能で、正確かつ信頼性の高いデータ伝送が必要な場合に最適です。. PURハロゲンフリー黒色 3及び4ポジションで使用可能 導体の色 茶、白、青、黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする