内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12 Speedcon - フリーエンド. M12-フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で4極、ストレートコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格4 A 250 VでIP67等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII注文コード48390345品番1406246