フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ライトアングルRJ45●コネクタ B:ライトアングルRJ45●長さ:1.5m●芯数:4●許容電流値:1 A●シース色:黒●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:50 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●外側シース材質:PVC
注文コード
48390363
品番
1409002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルRJ45●コネクタ B:ライトアングルRJ45●長さ:1.5m●芯数:4●許容電流値:1 A●シース色:黒●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:50 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●外側シース材質:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応