Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12 Speedcon - フリーエンド. M12-フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で4極、ストレートコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格4 A 250 VでIP67等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII 注文コード48390424 品番1406249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12 Speedcon - フリーエンド. M12-フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で4極、ストレートコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格4 A 250 VでIP67等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする