内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:5m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ / アクチュエータケーブル. Phoenix Contactの多用途センサ / アクチュエータケーブル製品は、産業環境での使用に最適です。 このセンサ / アクチュエータケーブルは、優れた侵入保護により安全な接続が可能で、正確かつ信頼性の高いデータ伝送が必要な場合に最適です。. PURハロゲンフリー黒色 3及び4ポジションで使用可能 導体の色 茶、白、青、黒注文コード48390467品番1694075