内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:1.5m●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon. M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII注文コード48390503品番1406153