内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12 Speedcon-フリーエンド. M12 - フリーエンドシールド付きSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP67等級. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII注文コード48390519品番1406159