フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●ストランド数:19●IP レーティング:IP65、IP67、IP68、IP69K●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2 (信号)、0.34 mm2 (電源)、0.38 mm2 (ドレインワイヤ)●導体抵抗:55 Ω/km (電源)、90 Ω/km (信号)
注文コード
48390546
品番
1410494
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●ストランド数:19●IP レーティング:IP65、IP67、IP68、IP69K●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2 (信号)、0.34 mm2 (電源)、0.38 mm2 (ドレインワイヤ)●導体抵抗:55 Ω/km (電源)、90 Ω/km (信号)
RoHS指令(10物質対応)
対応