商品レビューを投稿する内容量1個仕様コネクタ A:ライトアングルM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.25 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●UL、cUL、cULus、GOST. センサ / アクチュエータ3極ケーブルアセンブリ、M8-フリーエンド、PURケーブル. M8-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、3極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII注文コード48390729品番1669631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)