※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CCGW060208TA2 MB8130 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48391554 NP-CCGW060208TA2 MB8130 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48391554 NP-CCGW060208TA2 MB8130 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48391554

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CCGW)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)2.38 ホーニングTA 注文コード48391554 品番NP-CCGW060208TA2 MB8130
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど6種類から選べます 他の種類を見る

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工
断続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.8 切刃長さ(mm)2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ホーニングTA 材種MB8130 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする