東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Photocoupler
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
取り付けタイプ:表面実装●最大電圧制御:16 V●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:DIP●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:7.12 x 6.4 x 3.65mm●極数:1●光リレー、MOSFET出力、東芝
注文コード
48391849
品番
TLP3543(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装●最大電圧制御:16 V●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:DIP●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:7.12 x 6.4 x 3.65mm●極数:1●光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応