※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
Photodetector
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48391894
品番
QSE159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク感度波長:880nm●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:4.49 x 2.59 x 5.13mm●パッケージタイプ:側方監視●高さ:5.13mm●長さ:4.49mm●幅:2.59mm●QSE159 OPTOLOGICRフォトセンサ. バイポーラシリコンOPTOLOGICRフォトセンサ QSE159 オープンコレクタ、インバータ出力 パッケージタイプ 側方監視 中幅レセプション角度 50° パッケージの材質と色 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 直接TTL/LSTTLインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)
対応