OSI Optoelectronics
OSI Optoelectronicsの 電子部品(オンボード)
OSI Optoelectronicsの 受動部品
OSI Optoelectronicsの 光エレクトロニクス製品
Photodetector
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピーク感度波長:1650nm●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5.4 Dia. x 3.75mm●アプリケーション:ATM, ファイバチャネル, ギガビットイーサネット, 高速光通信●パッケージタイプ:TO-46●高さ:3.75mm●幅:5.4 Dia.mm●シリーズ:FCI
注文コード
48391919
品番
FCI-H125G-InGaAs-70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク感度波長:1650nm●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5.4 Dia. x 3.75mm●アプリケーション:ATM, ファイバチャネル, ギガビットイーサネット, 高速光通信●パッケージタイプ:TO-46●高さ:3.75mm●幅:5.4 Dia.mm●シリーズ:FCI