OSI Optoelectronics
OSI Optoelectronicsの 電子部品(オンボード)
OSI Optoelectronicsの 受動部品
OSI Optoelectronicsの 光エレクトロニクス製品
Photodetector
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:900nm●ピークフォト感度:0.54A/W●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:9.144 Dia. x 3.302mm●アプリケーション:ビーム中心位置調整, 誘導装置, 位置測定, 照準●パッケージタイプ:TO-5●高さ:3.302mm●幅:9.144 Dia.mm●シリーズ:O Series
注文コード
48391937
品番
QD7-0-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:900nm●ピークフォト感度:0.54A/W●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:9.144 Dia. x 3.302mm●アプリケーション:ビーム中心位置調整, 誘導装置, 位置測定, 照準●パッケージタイプ:TO-5●高さ:3.302mm●幅:9.144 Dia.mm●シリーズ:O Series