※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Photodetector

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●ピークフォト感度:0.65A/W●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-5●高さ:6.6mm●感度スペクトルレンジ:200 → 1100 nm, 350 → 1100 nm●OSI Photopsハイブリッドフォトダイオードアンプ. OSI OptoelectronicsのPhotopsシリーズは、ハイブリッドフォトダイオードアンプです。この製品は、同一パッケージにオペアンプが一体化されています。この統合パッケージにより、さまざまな動作条件下で低ノイズ出力が実現されます。 Photopsシリーズに最適な用途には、汎用光検出、レーザー出力監視、バーコードリーダー、産業用制御センサ、ガイダンスシステムなどがあります。. Photopsシリーズの特長 検出器とアンプの一体化 ゲイン / 帯域幅を調整可能 低ノイズ DIPパッケージ 大アクティブ領域 注文コード48391946 品番PIN-UDT-455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●ピークフォト感度:0.65A/W●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-5●高さ:6.6mm●感度スペクトルレンジ:200 → 1100 nm, 350 → 1100 nm●OSI Photopsハイブリッドフォトダイオードアンプ. OSI OptoelectronicsのPhotopsシリーズは、ハイブリッドフォトダイオードアンプです。この製品は、同一パッケージにオペアンプが一体化されています。この統合パッケージにより、さまざまな動作条件下で低ノイズ出力が実現されます。 Photopsシリーズに最適な用途には、汎用光検出、レーザー出力監視、バーコードリーダー、産業用制御センサ、ガイダンスシステムなどがあります。. Photopsシリーズの特長 検出器とアンプの一体化 ゲイン / 帯域幅を調整可能 低ノイズ DIPパッケージ 大アクティブ領域 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする