※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●ピークフォト感度:0.65A/W●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-5●高さ:6.6mm●感度スペクトルレンジ:200 → 1100 nm、350 → 1100 nm●OSI Photopsハイブリッドフォトダイオードアンプ. OSI OptoelectronicsのPhotopsシリーズは、ハイブリッドフォトダイオードアンプです。この製品は、同一パッケージにオペアンプが一体化されています。この統合パッケージにより、さまざまな動作条件下で低ノイズ出力が実現されます。 Photopsシリーズに最適な用途には、汎用光検出、レーザー出力監視、バーコードリーダー、産業用制御センサ、ガイダンスシステムなどがあります。. Photopsシリーズの特長 検出器とアンプの一体化 ゲイン / 帯域幅を調整可能 低ノイズ DIPパッケージ 大アクティブ領域
注文コード48391955
品番PIN-UDT-455
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)