PNA4U62F 表面実装型 赤外線フォトディテクタアンプ PNAシリーズ Panasonic(パナソニック) 48391973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面実装型 赤外線フォトディテクタアンプ PNAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48391973 品番PNA4U62F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:レーザー●ピーク感度波長:780nm●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:3.23 x 2.23 x 1.32mm●アプリケーション:フロントモニタにOEICを採用●高さ:1.32mm●長さ:3.23mm●幅:2.23mm●赤外線フォトディテクタアンプ、パナソニック. パナソニックの内蔵フォトディテクタアンプには、シリコンフォトダイオード、トランスインピーダンスアンプ、別々の出力アンプが備わっています。 この機器は、上面に検出器用のウィンドウが設置された小型省スペースSMTパッケージに収納されています。 PNA4U62F機器(851-3453)は可視光及び赤外線光の両方に反応し、シリアル通信のゲイン制御が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする