506334 Pilz 安全非接触スイッチ PILZ 48393687

Pilz 安全非接触スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●接続タイプ:M8●スイッチタイプ:角型●範囲:PSENmag●スイッチング距離:10 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●深さ:18mm●EN954-1 (Cat 4)、EN60204-1、EN60947-5-3. CE、cULus適合、TUV. アクチュエータ. 品番 ; 744-8702 744-8702 及び ; 824-4918 824-4918 のみLEDを装備。. PSENmag非接触スイッチ、角型. PSENmag非接触スイッチは、最も高い安全要件に適合し、安全で経済的な包括的なソリューションです。 最高でEN ISO13849-1のPLe、EN/IEC62061のSIL 3、EN954-1のカテゴリ4まで認定されています。. 特長と利点 . プラグ接続又はケーブルで接続 コネクタを含むフレキシブルケーブルアウトレットで、アングルコネクタの必要なし 柔軟な取り付け、センサとアクチュエータの両方ともあらゆる取り付けに対応 直列接続により高い費用効果を実現 動作距離 3 mm又は10 mm 追加の信号コンタクトとLED. 用途. PSENmag安全スイッチは、非接触設計のため、汚れが激しい用途での使用に適しています。注文コード48393687品番506334
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,266
販売価格(税別)
12,060
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●接続タイプ:M8●スイッチタイプ:角型●範囲:PSENmag●スイッチング距離:10 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●深さ:18mm●EN954-1 (Cat 4)、EN60204-1、EN60947-5-3. CE、cULus適合、TUV. アクチュエータ. 品番 ; 744-8702 744-8702 及び ; 824-4918 824-4918 のみLEDを装備。. PSENmag非接触スイッチ、角型. PSENmag非接触スイッチは、最も高い安全要件に適合し、安全で経済的な包括的なソリューションです。 最高でEN ISO13849-1のPLe、EN/IEC62061のSIL 3、EN954-1のカテゴリ4まで認定されています。. 特長と利点 . プラグ接続又はケーブルで接続 コネクタを含むフレキシブルケーブルアウトレットで、アングルコネクタの必要なし 柔軟な取り付け、センサとアクチュエータの両方ともあらゆる取り付けに対応 直列接続により高い費用効果を実現 動作距離 3 mm又は10 mm 追加の信号コンタクトとLED. 用途. PSENmag安全スイッチは、非接触設計のため、汚れが激しい用途での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする