仕様シリーズ:PSENrope 、 リセットボタン:なし 、 極の設定:4P 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 取付方向:ストレート 、 最大ロープスパン:75m 、 電流 Max:0.27 (dc)、3 (ac) A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:3 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 動作温度 Max:+80℃ 、 PSEN Safety Rope Pull Switch. The PSENrope from Pilz is a manually operated rope pull switch used to safely shut down functional processes that extend over a wide area, such as conveyors. It provides maximum safety, as the emergency stop function can be triggered at any point along the rope. Available with either a polyamide or aluminium enclosure which has three M20x1.5 cable entries. When the cover is closed correctly and an equivalent specification cable gland used, IP67 protection can be achieved. Flexible to use as the operating range is limited only by the length of the rope Extremely resilient and suitable for both indoor and outdoor use High level of safety due to the wiring space being physically separate from the mechanics Dual function mushroom type pushbutton with E-STOP and pull-to-releaseRoHS指令(10物質対応)対応