※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1個)
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)4.76
切刃数2
注文コード48393846
品番NP-DNGA150404TS2 BC8210
参考基準価格(税別)¥6,140
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・切刃数など58種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。