フエニックス・コンタクト
PLC I/O Module
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(4個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48393994
品番
2878641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
メーカーシリーズ:IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC 、 入力数:4 、 入力タイプ:Analogue 、 電圧カテゴリ:24 V dc 、 長さ:136.8mm 、 幅:48.8mm 、 深さ:71.5mm 、 寸法:136.8 x 48.8 x 71.5 mm 、 動作温度 Max:+55℃