PMA ケーブルグランドロックナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様材質:ニッケルめっき真鍮 、 ネジ径:M16 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ATEX 137 compatibility requires the use of other suitably certified components with this product. The different sizes of fittings are sold separately. Ex-System ATEX Accessories. Ex-System Conduit to Steel tube adaptors. Stainless steel jubilee clip connection to the steel tube Easy push-in installation Pre-installed safety clip AFN2 Fits any type of conduit profile(T and G) Re-opening for safety reasons only with a screwdriver Temperature range -20 → +85℃ (for ATEX use). Ex-System conduit Clips. One-piece support with fixing screw hole. Ex-System partially stackable conduit Supports. Clasps allow pre-mounting of one-piece support Can be fixed to standard type C rails Strain relief due to gripping around the conduit. Metric metal Lock Nuts. Brass, nickel plated Suitable for a range of applications 注文コード48394369 品番GMM-M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ニッケルめっき真鍮 、 ネジ径:M16 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ATEX 137 compatibility requires the use of other suitably certified components with this product. The different sizes of fittings are sold separately. Ex-System ATEX Accessories. Ex-System Conduit to Steel tube adaptors. Stainless steel jubilee clip connection to the steel tube Easy push-in installation Pre-installed safety clip AFN2 Fits any type of conduit profile(T and G) Re-opening for safety reasons only with a screwdriver Temperature range -20 → +85℃ (for ATEX use). Ex-System conduit Clips. One-piece support with fixing screw hole. Ex-System partially stackable conduit Supports. Clasps allow pre-mounting of one-piece support Can be fixed to standard type C rails Strain relief due to gripping around the conduit. Metric metal Lock Nuts. Brass, nickel plated Suitable for a range of applications RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする