※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)仕様材質:ニッケルめっき真鍮 、 ネジ径:M40 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ATEX 137 compatibility requires the use of other suitably certified components with this product. The different sizes of fittings are sold separately. Ex-System ATEX Accessories. Ex-System Conduit to Steel tube adaptors. Stainless steel jubilee clip connection to the steel tube Easy push-in installation Pre-installed safety clip AFN2 Fits any type of conduit profile(T and G) Re-opening for safety reasons only with a screwdriver Temperature range -20 → +85℃ (for ATEX use). Ex-System conduit Clips. One-piece support with fixing screw hole. Ex-System partially stackable conduit Supports. Clasps allow pre-mounting of one-piece support Can be fixed to standard type C rails Strain relief due to gripping around the conduit. Metric metal Lock Nuts. Brass, nickel plated Suitable for a range of applications注文コード48394405品番GMM-M40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066販売価格(税別)