曜日別特売
CF-23B PMA ケーブルコンジット PMA 48394423

PMA ケーブルコンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(10m)仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:22.6mm 、 外径:28.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:CF 、 CF、UL. UL50086、EN 50086. 超柔軟なナイロン製 - CF. CFコンジットは超柔軟な中厚壁コンジットで、特別な改質ポリアミド(PA6)製です。 自消性で、ハロゲン及びカドミウムは使用されていません。 きわめて経済的で、優れた衝撃耐性及び柔軟性を備えています。 最適な用途は機械製造及び設備産業です。. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃ ハロゲン及びカドミウム不使用 自消性 引き抜き強度 >150 N 衝撃強さ >5J注文コード48394423品番CF-23B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:22.6mm 、 外径:28.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:CF 、 CF、UL. UL50086、EN 50086. 超柔軟なナイロン製 - CF. CFコンジットは超柔軟な中厚壁コンジットで、特別な改質ポリアミド(PA6)製です。 自消性で、ハロゲン及びカドミウムは使用されていません。 きわめて経済的で、優れた衝撃耐性及び柔軟性を備えています。 最適な用途は機械製造及び設備産業です。. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃ ハロゲン及びカドミウム不使用 自消性 引き抜き強度 >150 N 衝撃強さ >5JRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする