PMA ケーブルコンジット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:29mm 、 外径:34.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:55 mm 、 シリーズ:CF 、 CF、UL. UL50086、EN 50086. 超柔軟なナイロン製 - CF. CFコンジットは超柔軟な中厚壁コンジットで、特別な改質ポリアミド(PA6)製です。 自消性で、ハロゲン及びカドミウムは使用されていません。 きわめて経済的で、優れた衝撃耐性及び柔軟性を備えています。 最適な用途は機械製造及び設備産業です。. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃ ハロゲン及びカドミウム不使用 自消性 引き抜き強度 >150 N 衝撃強さ >5J 注文コード48394439 品番CF-29B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:29mm 、 外径:34.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:55 mm 、 シリーズ:CF 、 CF、UL. UL50086、EN 50086. 超柔軟なナイロン製 - CF. CFコンジットは超柔軟な中厚壁コンジットで、特別な改質ポリアミド(PA6)製です。 自消性で、ハロゲン及びカドミウムは使用されていません。 きわめて経済的で、優れた衝撃耐性及び柔軟性を備えています。 最適な用途は機械製造及び設備産業です。. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃ ハロゲン及びカドミウム不使用 自消性 引き抜き強度 >150 N 衝撃強さ >5J RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする