内容量1リール(10m)仕様呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:16.2mm 、 外径:21.2mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:40 mm 、 シリーズ:CF 、 CF、UL. UL50086、EN 50086. 超柔軟なナイロン製 - CF. CFコンジットは超柔軟な中厚壁コンジットで、特別な改質ポリアミド(PA6)製です。 自消性で、ハロゲン及びカドミウムは使用されていません。 きわめて経済的で、優れた衝撃耐性及び柔軟性を備えています。 最適な用途は機械製造及び設備産業です。. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃ ハロゲン及びカドミウム不使用 自消性 引き抜き強度 >150 N 衝撃強さ >5J注文コード48394448品番CF-17B