内容量1個
仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:22.6mm 、 外径:28.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PCPL 、 ネジ径:M25 、 コントラクタパック. IP66、ハロゲンフリーフレキシブルコンジット接触器パック、それぞれが、10 mのECOFLEXコンジット、10個のストレート継手、10個のロックナットで構成. 自消性 耐性 燃料、鉱物油、潤滑剤、アルカリ、一般的な溶剤 動作温度 ポリプロピレンの場合-30 ° → +105℃、ポリアミドの場合-40 → +105 ℃
注文コード48394466
品番PCPL-23B