仕様継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:16mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M16 、 色:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 IP66 90°エルボ継手. PMA Ecoflex、PMA Smart Line及びPMAFLEXコンジットとの併用に最適な継手. ワンピース ? すぐに取り付け可能 シンプルな「プッシュイン」取り付け 再度開けるには、ドライバが必要 リップシールの付いたねじフランジ 優れた引き抜き強度 IP66スタティック、IP54ダイナミック 自消性、ハロゲン及びカドミウム不使用
RoHS指令(10物質対応)対応