※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PMA
PMAの 電気部品
PMAの 電気部品その他関連用品
PMA コンジット 90° エルボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
48394536
品番
ALWD-M253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M25 、 色:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 IP66 90°エルボ継手. PMA Ecoflex、PMA Smart Line及びPMAFLEXコンジットとの併用に最適な継手. ワンピース ? すぐに取り付け可能 シンプルな「プッシュイン」取り付け 再度開けるには、ドライバが必要 リップシールの付いたねじフランジ 優れた引き抜き強度 IP66スタティック、IP54ダイナミック 自消性、ハロゲン及びカドミウム不使用
RoHS指令(10物質対応)
対応