※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMA コンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様継手タイプ:T ピース 、 呼び寸法:23mm 、 材質:PA 6 、 仕上げ:ナチュラル 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 等長T字ピース. 黒色の、高耐衝撃性、PMAFLEXコンジットでの使用に最適なプッシュイン式継手、改質ポリアミド製です。 再度開くにはスクリュードライバを必要とする、不正な取り外しを防ぐロック機能が用意されています。これらの継手は、ケーブル保護システムがハイグレードなシーリング及び安全性を提供することが重要なさまざまな用途で使用できます。. T字ピース は一体型で、表面実装固定穴を有する振動フリー構造です。 注文コード48394579 品番BVTD-232323GT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:T ピース 、 呼び寸法:23mm 、 材質:PA 6 、 仕上げ:ナチュラル 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 等長T字ピース. 黒色の、高耐衝撃性、PMAFLEXコンジットでの使用に最適なプッシュイン式継手、改質ポリアミド製です。 再度開くにはスクリュードライバを必要とする、不正な取り外しを防ぐロック機能が用意されています。これらの継手は、ケーブル保護システムがハイグレードなシーリング及び安全性を提供することが重要なさまざまな用途で使用できます。. T字ピース は一体型で、表面実装固定穴を有する振動フリー構造です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする